Lukuarvoisella toleranssilla varustetut mittatulkit Ilman kulutusylimittaa F

Tuote nro.: 484028 F
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset

Lisää palvelu:

  • Palveluiden lisääminen on mahdollista vain JavaScriptin avulla. Käänny luottamuksellisesti yhteyshenkilösi puoleen.
  • 5,12 € /kpl
    Otettava huomioon:

    Huomaa: Fonttikoon luettavuus voi vaikuttaa merkkien lukumäärästä.

    Käsittelyaika noin 1-3 työpäivää
  • 23,69 € /kpl
  • 17,88 € /kpl
pyynnöstä
Saatavilla 4-6 viikossa
0 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Tyyppi Yksikköhinta sis. alv

Lisää ostoslistalle

    Jaa tämä tuote

    tai kopioi tämä linkki

    Tuotetiedot

    Tekniset tiedot

    Standardi DIN 2245-1; DIN EN ISO 1938-1; DIN 7164
    Tulkkityyppi vastaanottotulkki
    Nimellismitta 24,001 mm - 30,000 mm
    Laatu 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13
    Toleranssialue A; B; C; CD; D; E; EF; F; FG; G; H; iskuteho; JS; K; M; N; P; R; S; S; U; V; X; Y; Z; ZA; ZB; ZC
    Toleranssiarvo −1,65 - 3,3
    Tuotetyyppi Tappitulkki

    Tunnistenumerot ja Luokitukset

    Tuotekoodi 484028 F
    EAN / GTIN 2050001952721

    Kuvaus

    Malli:

    Mittarunko ensiluokkaista, karkaistua, päästettyä, hiottua ja läpättyä tulkkiterästä.
    Mittatulkit valmistetaan ilman menopuolen kulutuslisää.
    Lukuarvoisella toleranssilla varustettu mittatulkki esim.nro 484028 28 + 0,01 / - 0,02.

    Ohje:

    • Ilmoita tarkka nimellismitan ⌀ toleranssikentän (A-ZC) ja laadun (6−13) tai lukuarvoisen toleranssin (±) kanssa.
    • Välimittatulkit ovat vain tappitulkkeja desimaalimitoilla!

    Kokomerkinnän tyyppi kuvaa nimellismittaa millimetreinä (mm).

    Tyyppi A = 2 – 2,999
    Tyyppi B = 3 – 10
    Tyyppi C = 10,001 – 14
    Tyyppi D = 14,001 – 18
    Tyyppi E = 18,001 – 24
    Tyyppi F = 24,001 – 30
    Tyyppi G = 30,001 – 40
    Tyyppi H = 40,001 – 50
    Tyyppi I = 50,001 – 60
    Tyyppi J = 60,001 – 90
    Tyyppi K = 90,001 – 99,999

    Ladattavat tiedostot & asiakirjat

    Palvelut & tuoteneuvojat

    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin