Välimitallinen tappitulkki Kulutusylimitan kanssa K

Tuote nro.: 484025 K
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset

Lisää palvelu:

  • Palveluiden lisääminen on mahdollista vain JavaScriptin avulla. Käänny luottamuksellisesti yhteyshenkilösi puoleen.
  • 5,32 € /kpl
    Otettava huomioon:

    Huomaa: Fonttikoon luettavuus voi vaikuttaa merkkien lukumäärästä.

    Käsittelyaika noin 1-3 työpäivää
  • 28,18 € /kpl
  • 36,92 € /kpl
pyynnöstä
Saatavilla 4-6 viikossa
0 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Tyyppi Yksikköhinta sis. alv

Lisää ostoslistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Standardi DIN 7150-2; DIN 7164
Tulkkityyppi menotulkki; hylkytulkki
Nimellismitta 90,001 mm - 99,999 mm
Laatu 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13
Toleranssialue A; B; C; CD; D; E; EF; F; FG; G; H; iskuteho; JS; K; M; N; P; R; S; S; U; V; X; Y; Z; ZA; ZB; ZC
Tuotetyyppi Tappitulkki

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 484025 K
EAN / GTIN 4045197211873

Kuvaus

Malli:

Mittarunko ensiluokkaista, karkaistua, päästettyä, hiottua ja läpättyä tulkkiterästä.
Näiden työtulkkien hyväksymispuolet valmistetaan standardin DIN 7164 mukaisin kulumisylimitoin.
Välimitallinen kitatulkki ja ISO-sovite esim. nro 484025 2,37 H6 tai lukuarvoinen toleranssi, esim. nro 484025 28 +0,01 / -0,02.

Standardi:

Toleranssi ja mittaerot ovat standardien DIN 1938-1, DIN 2245-1 ja DIN 7164 mukaiset.

Ohje:

Kokomerkinnän tyyppi kuvaa nimellismittaa millimetreinä (mm).

Tyyppi A = 2 – 2,999
Tyyppi B = 3 – 10
Tyyppi C = 10,001 – 14
Tyyppi D = 14,001 – 18
Tyyppi E = 18,001 – 24
Tyyppi F = 24,001 – 30
Tyyppi G = 30,001 – 40
Tyyppi H = 40,001 – 50
Tyyppi I = 50,001 – 60
Tyyppi J = 60,001 – 90
Tyyppi K = 90,001 – 99,999
  • Ilmoita tarkka nimellismitan ⌀ toleranssikentän (A-ZC) ja laadun (6−13) tai lukuarvoisen toleranssin (±) kanssa.
  • Välimittatulkit ovat vain tappitulkkeja desimaalimitoilla!
  • Sileä (suora) ⌀ ISO-sovitteella katso nro 484000; 484020; 484040 tai tilauksesta.
  • Mittatulkit (ilman kulutusylimittaa) katso nro 484027.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Lomakkeet

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Esitteitä

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Kampanjat

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin