Välimitallinen tappitulkki Kulutusylimitan kanssa B

Tuote nro.: 484025 B
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset

Lisää palvelu:

  • Palveluiden lisääminen on mahdollista vain JavaScriptin avulla. Käänny luottamuksellisesti yhteyshenkilösi puoleen.
  • 5,12 € /kpl
    Otettava huomioon:

    Huomaa: Fonttikoon luettavuus voi vaikuttaa merkkien lukumäärästä.

    Käsittelyaika noin 1-3 työpäivää
  • 14,15 € /kpl
  • 23,69 € /kpl
pyynnöstä
Saatavilla 4-6 viikossa
0 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Tyyppi Yksikköhinta sis. alv

Lisää ostoslistalle

    Jaa tämä tuote

    tai kopioi tämä linkki

    Tuotetiedot

    Tekniset tiedot

    Standardi DIN 7150-2; DIN 7164
    Tulkkityyppi menotulkki; hylkytulkki
    Nimellismitta 3,000 mm - 10,000 mm
    Laatu 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13
    Toleranssialue A; B; C; CD; D; E; EF; F; FG; G; H; iskuteho; JS; K; M; N; P; R; S; S; U; V; X; Y; Z; ZA; ZB; ZC
    Tuotetyyppi Tappitulkki

    Tunnistenumerot ja Luokitukset

    Tuotekoodi 484025 B
    EAN / GTIN 4045197211781

    Kuvaus

    Malli:

    Mittarunko ensiluokkaista, karkaistua, päästettyä, hiottua ja läpättyä tulkkiterästä.
    Näiden työtulkkien hyväksymispuolet valmistetaan standardin DIN 7164 mukaisin kulumisylimitoin.
    Välimitallinen kitatulkki ja ISO-sovite esim. nro 484025 2,37 H6 tai lukuarvoinen toleranssi, esim. nro 484025 28 +0,01 / -0,02.

    Standardi:

    Toleranssi ja mittaerot ovat standardien DIN 1938-1, DIN 2245-1 ja DIN 7164 mukaiset.

    Ohje:

    Kokomerkinnän tyyppi kuvaa nimellismittaa millimetreinä (mm).

    Tyyppi A = 2 – 2,999
    Tyyppi B = 3 – 10
    Tyyppi C = 10,001 – 14
    Tyyppi D = 14,001 – 18
    Tyyppi E = 18,001 – 24
    Tyyppi F = 24,001 – 30
    Tyyppi G = 30,001 – 40
    Tyyppi H = 40,001 – 50
    Tyyppi I = 50,001 – 60
    Tyyppi J = 60,001 – 90
    Tyyppi K = 90,001 – 99,999
    • Ilmoita tarkka nimellismitan ⌀ toleranssikentän (A-ZC) ja laadun (6−13) tai lukuarvoisen toleranssin (±) kanssa.
    • Välimittatulkit ovat vain tappitulkkeja desimaalimitoilla!
    • Sileä (suora) ⌀ ISO-sovitteella katso nro 484000; 484020; 484040 tai tilauksesta.
    • Mittatulkit (ilman kulutusylimittaa) katso nro 484027.

    Ladattavat tiedostot & asiakirjat

    Palvelut & tuoteneuvojat

    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin