Yksittäinen mittaustappi, ruostumaton Toleranssiluokka 1, Tyyppi: 1

Tuote nro.: 483914 1
Kopioi
Price per 1 kpl
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Yksilölliset hinnat yritysasiakkaille sisäänkirjautumisen jälkeen.

Lisää palvelu:

  • 20,47 € /kpl
  • 5,74 € /kpl
Saatavilla 3-4 viikossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Tyyppi Yksikköhinta sis. alv

Saatavuus

  • Standardi: DIN 2269

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Standardi DIN 2269
Nimellismitta 0,50 mm - 0,99 mm
Nousu 0,01 mm
Mittaustappipituus 40 mm
Tuotetyyppi mittaustappi

Tunnistaminen ja luokittelu

Tuotekoodi 483914 1
Kopioi
EAN / GTIN 2050001864451
Kopioi
Valmistaja Alfred Konrad Veith GmbH & Co. KG, Verrenberger-Weg 1, 74613 ÖHRINGEN, Deutschland, www.veith-kg.de

Kuvaus

Malli:

Mittaustappi, ruostumatonta ja haponkestävää materiaalia, karkaistu (58-62 HRC) ja hehkutettu. Yläpinta hiottu ja läpätty. Mitat merkitty vaippapintaan halkaisijasta 1,50 alkaen; Mitat merkitty päätyyn halkaisijasta 3,00 alkaen. 1,00 mm:stä alkaen yhdellä sivulla viiste.

Ohje:

Ilmoita tilatessasi lisäksi haluttu halkaisija, esim. nro 483914 koko 5 10,08.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Suoraosto

Lisää tuote suoraan ostoskoriin: Ilmoita tässä tuotenumero tai tuotekoodi.

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin