Puulaatikko mittaustapeille tyhjä 2-3

Tuote nro.: 483840 2-3
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset

Lisää palvelu:

  • Palveluiden lisääminen on mahdollista vain JavaScriptin avulla. Käänny luottamuksellisesti yhteyshenkilösi puoleen.
  • 5,32 € /kpl
    Otettava huomioon:

    Huomaa: Fonttikoon luettavuus voi vaikuttaa merkkien lukumäärästä.

    Käsittelyaika noin 1-3 työpäivää
pyynnöstä
Saatavilla 4-6 viikossa
0 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Tyyppi Yksikköhinta sis. alv

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Nimellismitta-alue 2,01 mm - 3 mm
Reiän ⌀:n nousu 0,01 mm
Reikien määrä 100 kpl
Rungon materiaali puu
Tuotetyyppi Box

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 483840 2-3
EAN / GTIN 2050002053953

Kuvaus

Malli:

1 puukotelo.

Käyttö:

Mittaustappien selkeään säilytykseen, eri halkaisijoiden alueet.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin