Mittaustappisarjat puulaatikossa Toleranssiluokka 1 0,5-1

Tuote nro.: 483820 0,5-1
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset

Lisää palvelu:

  • Palveluiden lisääminen on mahdollista vain JavaScriptin avulla. Käänny luottamuksellisesti yhteyshenkilösi puoleen.
  • 5,32 € /kpl
    Otettava huomioon:

    Huomaa: Fonttikoon luettavuus voi vaikuttaa merkkien lukumäärästä.

    Käsittelyaika noin 1-3 työpäivää
  • 231,15 € /kpl
  • 681,95 € /kpl
pyynnöstä
Saatavilla 6-8 viikossa
0 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Tyyppi Yksikköhinta sis. alv
  • Standardi: DIN 2269
  • Pakkaus: kestävä rasia

Lisää ostoslistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Standardi DIN 2269
Nimellismitta-alue 0,5 mm - 1 mm
Toleranssiluokka 1
Nousu 0,01 mm
Kovuus 60 ± 2 HRC
Raaka-aine tulkkiterästä
Mittaustappien lukumäärä 51
Pakkaus kestävä rasia
Tuotetyyppi mittaustappi

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 483820 0,5-1
EAN / GTIN 2050001957009

Kuvaus

Malli:

Laadukasta, karkaistua (60 ± 2 HRC) ja hehkutettua terästä. Mittaustappisarjat ovat siististi näkyvillä puukotelossa, kukin tappi omassa merkityssä reiässään (⌀:sta 3,0 mm alkaen myös itse mittaustapit on merkitty). Mittaustapin pituus 40 mm ⌀:aan 0,99 mm asti, sitä suuremmat 70 mm.
Toleranssiluokka 1:Tapin ⌀ ± 0,001 mm.
1 puulaatikko.

Käyttö:

Työskenneltäessä jigiporakoneella tai valmistettaessa työkaluja ja laitteita. Esimerkiksi poraustoleranssien mittaukseen, porausten paikantarkastukseen, kahden porauksen etäisyystoleranssien tarkistukseen, hammaspyörä- ja kierremittauksiin sekä kulma- ja profiilitarkistuksiin jne.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin