{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Standardi | DIN 2273 | |
Leveys ilman rullia | 15 mm | |
kaikki osat | Karkaistu | |
Rullien keskiöväli | 200 mm | |
Korkeus ilman rullia | 29,5 mm | |
Pyörävälin tarkkuus | ±0,004 mm | |
Tukipinnan yhdensuuntaisuus rullapintaan nähden | ±0,0025 mm | |
Tuotetyyppi | Siniviivain |
Tuotekoodi | 483000 200 | |
Valmistajan numero | 483000 200 |