Mittausleukapari, lieriömäinen kärki, Istukan ⌀ leukaparia kohden: 4mm

Tuote nro.: 481900 4
Aseta hinta 2 kpl (154,68 € / 1 kpl)
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset

Lisää palvelu:

  • Palveluiden lisääminen on mahdollista vain JavaScriptin avulla. Käänny luottamuksellisesti yhteyshenkilösi puoleen.
  • 5,32 € /kpl
    Otettava huomioon:

    Huomaa: Fonttikoon luettavuus voi vaikuttaa merkkien lukumäärästä.

    Käsittelyaika noin 1-3 työpäivää
pyynnöstä
Jälkilähetys
0 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Istukan ⌀ leukaparia kohden (mm) Yksikköhinta sis. alv

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Istukan ⌀ leukaparia kohden 4 mm
Enimmäismittaussyvyys 8 mm
Leveys 9 mm
Korkeus 7 mm
Kokonaispituus 43 mm
Tuotetyyppi Mittausleuka

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 481900 4
EAN / GTIN 4030489220923

Kuvaus

Malli:

Mittausleuat ja lieriömäinen kärki, standardin DIN 861 sivun 2 mukaiset, sisä- ja ulkomittauksiin ja säätötyökaluna.

Ohje:

Mittausleuat, joissa on leveä kärki, sisämittauslaitteisiin saatavana tilauksesta.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin