Mittausleukapari, lieriömäinen kärki 16 mm

Tuote nro.: 481900 16
Aseta hinta 2 kpl (165,03 € / 1 kpl)
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset

Lisää palvelu:

  • Palveluiden lisääminen on mahdollista vain JavaScriptin avulla. Käänny luottamuksellisesti yhteyshenkilösi puoleen.
  • 5,12 € /kpl
    Otettava huomioon:

    Huomaa: Fonttikoon luettavuus voi vaikuttaa merkkien lukumäärästä.

    Käsittelyaika noin 1-3 työpäivää
pyynnöstä
Varastossa
13 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Istukan ⌀ leukaparia kohden (mm) Yksikköhinta sis. alv

Lisää ostoslistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Istukan ⌀ leukaparia kohden 16 mm
Enimmäismittaussyvyys 20 mm
Leveys 9 mm
Korkeus 9 mm
Kokonaispituus 55 mm
Tuotetyyppi Mittausleuka

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 481900 16
EAN / GTIN 4030489220947

Kuvaus

Malli:

Mittausleuat ja lieriömäinen kärki, standardin DIN 861 sivun 2 mukaiset, sisä- ja ulkomittauksiin ja säätötyökaluna.

Ohje:

Mittausleuat, joissa on leveä kärki, sisämittauslaitteisiin saatavana tilauksesta.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin