Mittapalanpidin, pika-asetus 200-400 mm

Tuote nro.: 481700 200-400
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
4 kappaletta varastossa

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Kiinnitysalue 200 mm - 400 mm
Pituus 506 mm
Leveys 30 mm
Tuotetyyppi Mittapalan pidin

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 481700 200-400
EAN / GTIN 4030489220824

Kuvaus

Malli:

Mittapalanpidin, pika-asetus. Patentoidun pika-asetuksen ansiosta mittapalat voi kiinnittää varmasti ja nopeasti. Lukitusmekanismi estää mittapalojen putoamisen.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Varaosat

Palvelut & tuoteneuvojat

Luo uusi tuotekoodi

Vaihda tuotekoodi

Tuotekoodien avulla voit tallentaa omat sisäiset tuotenumerosi eShopiin.

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Lisää ostoslistalle

    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin