Suuntaismittapalasarja Toleranssiluokka 2 87

Tuote nro.: 480500 87
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset

Lisää palvelu:

  • Palveluiden lisääminen on mahdollista vain JavaScriptin avulla. Käänny luottamuksellisesti yhteyshenkilösi puoleen.
  • 2 311,50 € /kpl
  • 738,30 € /kpl
pyynnöstä
Varastossa
156 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Mittapalojen lukumäärä Yksikköhinta sis. alv
  • Standardi: DIN EN ISO 3650
  • Tarkastustodistus: Valmistajan tarkastuspöytäkirja
  • Pakkaus: kestävä rasia

Lisää ostoslistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Standardi DIN EN ISO 3650
Toleranssiluokka 2
Kovuus 64 HRC - 66 HRC
Raaka-aine vanhennettua erikoisterästä
Mittapalojen lukumäärä 87
Tarkastustodistus Valmistajan tarkastuspöytäkirja
Pakkaus kestävä rasia
Tuotetyyppi mittapala

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 480500 87
EAN / GTIN 4045197208286
Valmistajan numero 480500 87

Kuvaus

Malli:

Vanhennettua erikoisterästä. Karkaistu (HRC 64 − 66), särmät kevyesti pyöristetyt. Läpätyt mittauspinnat.
Mukana kansallisiin vakiomittoihin johdettava valmistajan tarkastustodistus:
Jokainen mittapala on varustettu yksilöivällä numerotunnisteella. Todellinen poikkeama määrämitasta on ilmoitettu tarkastustodistuksessa. Absoluuttinen tosimitta on siten tiedossa.
Toleranssiluokka 2, työ- ja asetusmitta tuotantokäyttöön.

Sisältö:

1 kpl, mitta: 0,5, 1,0 mm
Porrastus 0,001: 9 kpl 1,001−1,009 mm
Porrastus 0,01: 50 kpl 1,01−1,5 mm
Porrastus 0,5: 17 kpl 2−10 mm
Porrastus 10,0: 9 kpl 20−100 mm

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Lomakkeet

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Esitteitä

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Kampanjat

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin