• Hoffmannin verkkokauppa on suljettu 23/12 2024 - 1/1 2025, ei lähetyksiä sinä aikana! Hyvää Joulua ja Onnellista Uutta Vuotta!

Suuntaismittapalasarja Toleranssiluokka 1, Mittapalojen lukumäärä: 8

Tuote nro.: 480300 8
Price per 1 kpl
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Yksilölliset hinnat yritysasiakkaille sisäänkirjautumisen jälkeen.
Haluatko tilata useamman kuin yhden tuotteen? Nopeaan lisäämiseen

Lisää palvelu:

  • Palveluiden lisääminen on mahdollista vain JavaScriptin avulla. Käänny luottamuksellisesti yhteyshenkilösi puoleen.
  • 5,32 € /kpl
    Otettava huomioon:

    Huomaa: Fonttikoon luettavuus voi vaikuttaa merkkien lukumäärästä.

    Käsittelyaika noin 1-3 työpäivää
  • 187,45 € /kpl
  • 312,80 € /kpl
pyynnöstä
Saatavilla 3-4 viikossa
0 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Mittapalojen lukumäärä Yksikköhinta sis. alv

Saatavuus

  • Standardi: DIN EN ISO 3650
  • Tarkastustodistus: Valmistajan tarkastuspöytäkirja
  • Pakkaus: kestävä rasia

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Standardi DIN EN ISO 3650
Toleranssiluokka 1
Kovuus 65 HRC - 67 HRC
Raaka-aine vanhennettua erikoisterästä
Mittapalojen lukumäärä 8
Tarkastustodistus Valmistajan tarkastuspöytäkirja
Pakkaus kestävä rasia
Tuotetyyppi mittapala

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 480300 8
EAN / GTIN 4946368217055
Valmistajan numero 516-116-10
Manufacturer Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Kuvaus

Malli:

Huolellisesti valittua, vanhennettua erikoisterästä. Erityisen kulutuksenkestävää kontrolloidun kovuuden ansiosta (HV 800). Huolellisesti läpikarkaistu ja käsinläpätty. Särmät kevyesti pyöristetyt. Mukana kansallisiin vakiomittoihin johdettava valmistajan tarkastustodistus: Jokainen mittapala on varustettu yksilöivällä numerotunnisteella. Todellinen poikkeama määrämitasta on ilmoitettu tarkastustodistuksessa. Absoluuttinen tosimitta on siten tiedossa.
Toleranssiluokka 1 asetusmittojen ja tarkistustulkkien tarkastamiseen ja pituudenmittauslaitteiden säätämiseen sekä tavallisiin töihin mittaushuoneissa.
Sarjassa pitkät mitat, 25–200 mm 25 mm:n portain.

Sisältö:

Porrastus 25,0: 8 kpl 25−200 mm

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin