Suuntaismittapalasarja Teräs, toleranssiluokka 0, Sarjan sisältö: 10

Tuote nro.: 480201 10
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Individual prices for business customers after login.

Lisää palvelu:

  • Palveluiden lisääminen on mahdollista vain JavaScriptin avulla. Käänny luottamuksellisesti yhteyshenkilösi puoleen.
  • 5,32 € /kpl
    Otettava huomioon:

    Huomaa: Fonttikoon luettavuus voi vaikuttaa merkkien lukumäärästä.

    Käsittelyaika noin 1-3 työpäivää
  • 122,48 € /kpl
  • 382,95 € /kpl
pyynnöstä
Varastossa
5 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Sarjan sisältö Yksikköhinta sis. alv
  • Standardi: DIN EN ISO 3650
  • Tarkastustodistus: Valmistajan tarkastuspöytäkirja
  • Pakkaus: kestävä rasia

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Standardi DIN EN ISO 3650
Toleranssiluokka 0
Raaka-aine vanhennettua erikoisterästä
Sarjan sisältö 10
Tarkastustodistus Valmistajan tarkastuspöytäkirja
Pakkaus kestävä rasia
Tuotetyyppi Kaarimikrometrin asetustulkki

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 480201 10
EAN / GTIN 4946368216799
Valmistajan numero 516-106-10

Kuvaus

Malli:

Huolellisesti valittua, vanhennettua erikoisterästä. Erityisen kulutuksenkestävää kontrolloidun kovuuden ansiosta (HRC 65 − 67). Huolellisesti läpikarkaistu ja käsinläpätty. Särmät kevyesti pyöristetyt. Tarkastustodistuksessa (tehdaskalibrointitodistuksessa) on mainittu kunkin mittapalan mittausehtojen lisäksi todellinen poikkeama määrämitasta. Tarkka tosimitta on siten tiedossa. Yhteys kansallisiin vakiomittoihin on johdettavissa DKD- tai PTB-referenssilausekkeiden perusteella.
Tarkkuus 0 perusmittana työmittojen tarkastuksessa. Erittäin tarkkojen mittauslaitteiden säätämiseen.
Malli on muuten sama kuin nro 480200 .

Käyttö:

Standardin VDI/VDE/DGQ 2618 (sivu 10,1) mukaisten kaarimikrometrien tarkistamiseen.

Sisältö:

1 mitta kutakin (mm): Koot 2,5; 5,1; 7,7; 10,3; 12,9; 15,0; 17,6; 20,2; 22,8; 25,0 tasolasin ⌀ 30 mm: 1 kpl

Sisältö:

1 mitta kutakin (mm): koot 2,5; 5,1; 7,7; 10,3; 12,9; 15,0; 17,6; 20,2; 22,8; 25,0
Tasolasin â 30 mm: 1 kpl

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Verrataan vastaaviin tuotteisiin

Tämä artikkeli


Suositukset


Suuntaismittapalasarja Teräs, toleranssiluokka 0, Sarjan sisältö: 10

Suuntaismittapalasarja Teräs, toleranssiluokka 0, Sarjan sisältö: 10

pyynnöstä
Varastossa
5 kappaletta varastossa
672,75 €
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
53 kappaletta varastossa
466,90 €
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
18 kappaletta varastossa
629,05 €
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Standardi DIN EN ISO 3650 DIN EN ISO 3650 DIN EN ISO 3650
Tarkastustodistus Valmistajan tarkastuspöytäkirja Valmistajan tarkastuspöytäkirja Valmistajan tarkastuspöytäkirja
Sarjan sisältö 10 10 10
Toleranssiluokka 0 1 1
Pakkaus kestävä rasia kestävä rasia kestävä rasia
Raaka-aine vanhennettua erikoisterästä vanhennettua erikoisterästä Erittäin puhdasta keraamista zirkoniumoksidia (ZrO2)
Tuotetyyppi Kaarimikrometrin asetustulkki Kaarimikrometrin asetustulkki Kaarimikrometrin asetustulkki

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin