{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Sarja | DS | |
Enimmäispunnitusalue | 0 kg - 150 kg | |
Lukema | 1 g | |
Näyttöyksikön merkkikorkeus | 18 mm | |
Toistettavuus | 1 g | |
Valmistajamerkintä | DS | |
Liitäntä | RS232C-liitäntä | |
Vakautumisaika | 3 s | |
Kappalepaino vähintään | 10 g | |
Punnituslevyn mitta | 450 × 350 mm | |
Energiansyöttö | Verkkokäyttöinen; Verkkokäyttöinen | |
Nettopaino | 9,5 kg | |
Tuotetyyppi | tasovaaka | |
Nimellisjännite | 230 V |
Tuotekoodi | 479610 150 | |
Valmistajan numero | DS 150K1 |