Malli:
- Kestävää ruostumattomasta teräksestä valmistettua tasovaakaa voi käyttää paketti-, teollisuus- ja kappalelaskuvaakana.
- Kaksiosainen vaaka, jossa lukeman automaattinen vaihto (tarkempi lukema punnistusalueen alemmessa puoliskossa).
- Näyttöyksikön merkkikorkeus 24 mm; näyttöyksikkö voidaan irrottaa vaa’asta ja asettaa tai asentaa muualle pitkällä joustavalla johdolla.
- Suuri liikkuvuus valinnaisen akkukäytön ja kompaktin rakenteen ansiosta.
- Optinen ja akustinen signaali tukevat annostelua tai lajittelua toleranssialueella.
- Prosenttimääritys: Tukee vaaitusta määrättyyn arvoon (100 %) ja tästä asetusarvosta poikkeavien arvojen määrittämistä.
- Kappalelaskenta: Suurien kappalemäärien nopea selvittäminen yksinkertaisen laskentatoiminnon kautta. Vertailukappalemääräksi voi valita 5, 10, 25 tai 50 kpl.
- Säätöohjelma CAL: Tarkkuuden säätämiseen (siihen tarvittava erillinen tarkistuspaino pyynnöstä).
Tasovaaka,
kalibrointihyväksyntä (Valinnainen kalibrointi tilattavissa numerolla
479609.) Lukuisat (valinnaiset) dataliitännät mahdollistavat punnitustietojen helpon siirron. Valinnaiset ainesosat saatavilla: Erillinen muisti tyhjän astian ja ohjeen ainesosien painolle (Netto-Total).
Toiminto:
IP65: Suojaus kaikista suunnista tulevalta vesisuihkulta ja pölyn sisääntunkeutumiselta (pölytiivis) ja täydellinen kosketussuojaus.
Toimituksen sisältö:
Sisältää verkkoadapterin, pöytäjalustan ja seinäkiinnikkeen, suojuksen.
Erikoistarvike:
Kalibrointi nro
479609 koko 300
Ohje:
Asianmukainen kalibrointi vaatii vaa’an sijoituspaikan tietoa. Tilaa kalibrointi
479609 ja ilmoita sijoituspaikka.