{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Enimmäispunnitusalue | 0 kg - 60 kg | |
Lukema | 0,1 g | |
Määrävaa’an lukema | 2 g | |
Toistettavuus | 0,1 g | |
Lineaarisuus | ± 0,2 g | |
Vakautumisaika | 2 s | |
Kappalepaino vähintään | 1 g | |
Punnituslevyn mitta | 294 × 225 mm | |
Leveys | 320 mm | |
Syvyys | 350 mm | |
Korkeus | 125 mm | |
Tasovaa'an leveys | 500 mm | |
Tasovaa'an syvyys | 400 mm | |
Tasovaa'an korkeus | 137 mm | |
Energiansyöttö | Akkukäyttöinen | |
Nettopaino | 13 kg | |
Tuotetyyppi | Kappalelaskuvaaka |
Tuotekoodi | 479542 60 | |
EAN / GTIN | 4045761153288 | |
Valmistajan numero | CCS 60K0.1L. |