{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Enimmäispunnitusalue | 0 g - 3 010 g | |
Lukema | 0,01 g | |
Toistettavuus | 0,02 g | |
Lineaarisuus | ±0,05 g | |
Valmistajamerkintä | 572 | |
Vakautumisaika | 3 s | |
Kappalepaino vähintään | 0,1 g | |
Punnituslevyn mitta | ⌀ 150 mm | |
Leveys | 180 mm | |
Syvyys | 310 mm | |
Korkeus | 85 mm | |
Energiansyöttö | Verkkokäyttöinen; Verkkokäyttöinen | |
Nettopaino | 2,3 kg | |
Tuotetyyppi | Tarkkuusvaaka |
Tuotekoodi | 479521 3000 | |
EAN / GTIN | 4045761356870 |