Tarkkuusvaaka, tyyppi FCB 30000 g

Tuote nro.: 479512 30000
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset

Lisää palvelu:

  • Palveluiden lisääminen on mahdollista vain JavaScriptin avulla. Käänny luottamuksellisesti yhteyshenkilösi puoleen.
  • 5,12 € /kpl
    Otettava huomioon:

    Huomaa: Fonttikoon luettavuus voi vaikuttaa merkkien lukumäärästä.

    Käsittelyaika noin 1-3 työpäivää
  • 93,61 € /kpl
  • 88,32 € /kpl
pyynnöstä
Varastossa
9 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Enimmäispunnitusalue (g) Yksikköhinta sis. alv

Lisää ostoslistalle

    Jaa tämä tuote

    tai kopioi tämä linkki

    Tuotetiedot

    Tekniset tiedot

    Enimmäispunnitusalue 0 g - 30 000 g
    Lukema 0,2 g
    Toistettavuus 0,2 g
    Lineaarisuus ±0,6 g
    Valmistajamerkintä FCB
    Vakautumisaika 3 s
    Kappalepaino vähintään 2 g
    Punnituslevyn mitta 253×227 mm
    Leveys 270 mm
    Syvyys 323 mm
    Korkeus 110 mm
    Energiansyöttö Akkukäyttöinen; Paristokäyttöinen
    Nettopaino 2,6 kg
    Tuotetyyppi Tarkkuusvaaka

    Tunnistenumerot ja Luokitukset

    Tuotekoodi 479512 30000
    EAN / GTIN 4045761202665
    Valmistajan numero FCB 30K1

    Kuvaus

    Malli:

    • Verkko- ja paristokäyttö mahdollista. Automaattinen virrankatkaisu 3 minuutin kuluttua.
    • Säätöohjelma CAL: Tarkkuuden säätämiseen (siihen tarvittava erillinen säätöpaino saatavilla tilauksesta).
    • Kappalelaskenta: Vertailukappalemääräksi voi valita 5, 10, 25 tai 50 kpl. Näytön vaihtokytkentä kappalemäärästä painoon.
    • Aineiden sekoittaminen: Erillinen muisti tyhjän astian ja ohjeen ainesosien painolle (Netto-Total).

    KERN Universal Port (KUP): mahdollistaa ulkoisten KUP-liitäntäsovittimien, esimerkiksi RS-232 tai USB, liittämisen tietojen ja ohjauskomentojen vaihtoa varten ilman asennustoimia.
    Kakkosnäyttö vaa’an takana.

    Toimituksen sisältö:

    Sisältää verkkolaitteen 230 V/50 Hz, suojus.

    Erikoistarvike:

    Paristo nro 081561, koko 6LR61; sisäinen akku saatavana haluttaessa. Tiedonsiirtokaapeli ja tulostin saatavilla haluttaessa.

    Huom:

    German version. Order free UK adapter plug No. 08 1174_GB.

    Ladattavat tiedostot & asiakirjat

    Palvelut & tuoteneuvojat

    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin