Tämä artikkeli ei enää kuulu valikoimaan. Jos etsit vaihtoehtoa, huomioi linkit tai ota yhteyttä meihin.

Tarkkuusvaaka, tyyppi PCB 1000 g

Tuote nro.: 479510 1000

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Enimmäispunnitusalue (g) Yksikköhinta sis. alv
  • Liitäntä: RS232C-liitäntä.

Lisää ostoslistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Enimmäispunnitusalue 0 g - 1 000 g
Lukema 0,01 g
Toistettavuus 0,01 g
Lineaarisuus ± 0,03 g
Valmistajamerkintä PCB
Liitäntä RS232C-liitäntä.
Vakautumisaika 3 s
Kappalepaino vähintään 0,02 g
Punnituslevyn mitta 130 × 130 mm
Leveys 163 mm
Syvyys 245 mm
Korkeus 79 mm
Nettopaino 1,4 kg
Tuotetyyppi Tarkkuusvaaka

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 479510 1000
EAN / GTIN 4045761086494

Kuvaus

Malli:

  • Verkko- ja paristokäyttöinen. Automaattinen virrankatkaisu 3 minuutin jälkeen.
  • Säätöohjelma CAL: Tarkkuuden säätämiseen (siihen tarvittava erillinen tarkistuspaino tilauksesta).
  • Kappalelaskenta: Vertailukappalemääräksi voi valita 5, 10, 25 tai 50 kpl. Näytön vaihtokytkentä kappaleesta painoon.
  • Aineiden sekoittaminen: Erillinen muisti tyhjän astian ja ohjeen ainesosien painolle (Netto-Total).

Toimituksen sisältö:

Sisältää verkkolaitteen 230 V/50 Hz, suojus.

Erikoistarvike:

Paristo nro 081561, koko 6LR61; sisäinen akku saatavana haluttaessa. Tiedonsiirtokaapeli ja tulostin saatavilla haluttaessa.

Huom:

German version. Order free UK adapter plug No. 08 1174_GB.

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin