Taskuvaaka, tyyppi TGC 1000 g

Tuote nro.: 479446 1000
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset

Lisää palvelu:

  • Palveluiden lisääminen on mahdollista vain JavaScriptin avulla. Käänny luottamuksellisesti yhteyshenkilösi puoleen.
  • 5,32 € /kpl
    Otettava huomioon:

    Huomaa: Fonttikoon luettavuus voi vaikuttaa merkkien lukumäärästä.

    Käsittelyaika noin 1-3 työpäivää
  • 104,19 € /kpl
  • 91,77 € /kpl
pyynnöstä
Varastossa
10 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Enimmäispunnitusalue (g) Yksikköhinta sis. alv

Lisää ostoslistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Enimmäispunnitusalue 1 000 g
Lukema 1 g
Leveys 100 mm
Syvyys 130 mm
Korkeus 18 mm
Energiansyöttö Paristokäyttöinen
Sisältyvien paristojen lukumäärä 2
Tuotenro, paristot/akut 081560 CR2032
Nettopaino 0,18 kg
Tuotetyyppi Pienvaaka

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 479446 1000
EAN / GTIN 4045761214255

Kuvaus

Malli:

  • Taaraustoiminto, taarausnäppäin.
  • Säätöohjelma CAL: suuri tarkkuus.

Litteä taskuvaaka, jossa on ruostumattomasta teräksestä valmistettu punnituslevy ja kätevä taara-astia. Taustavalaistu LCD-näyttö mahdollistaa punnistusarvon helpon lukemisen.

Toimituksen sisältö:

Sis. 2 paristoa nro 081560 koko CR2032.