Nosturivaaka tyyppi HCD 60 kg

Tuote nro.: 479434 60
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
1 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Enimmäispunnitusalue (kg) Yksikköhinta sis. alv

Lisää ostoslistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Sisältyvien paristojen lukumäärä 2
Enimmäispunnitusalue 60 kg
Lukema 20 g
Taustavalaistu näyttö kyllä
Virheraja enimmäisarvosta 0,2 %
Tuotenro, paristot/akut 081561 LR3
Pitoarvopainike kyllä
Energiansyöttö Paristokäyttöinen
Paristojen käyttöaika 20 h
Kotelon leveys 194 mm
Kotelon syvyys 79 mm
Kotelon korkeus 97 mm
Kokonaispituus 276 mm
Nettopaino 1,1 kg
Käyttölämpötila 0 °C - 40 °C
Tuotetyyppi Riippu-/nostinvaaka

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 479434 60
EAN / GTIN 4045761214163
Valmistajan numero HCD 60K-2

Kuvaus

Malli:

LED-näyttö, jonka tausta valaistu, mukavaan lukemiseen myös pidemmältä etäisyydeltä. Painotiedon pitotoiminto näyttöarvon pitoon.
Suuri liikkuvuus kevyen, stabiilin rakenteen ansiosta. Akun käyttöaika noin 20 tuntia.

Toimituksen sisältö:

Sisältää kauko-ohjaimen 2 paristolla nro 081561, koko LR3. Vaaka sis. 4 paristoa nro 081561 LR6.