{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Sisältyvien paristojen lukumäärä | 1 | |
Enimmäispunnitusalue | 0 kg - 15 kg | |
Lukema | 20 g | |
Valmistajamerkintä | CH | |
Tuotenro, paristot/akut | 081561 6LR61 | |
Energiansyöttö | Paristokäyttöinen | |
Kotelon leveys | 90 mm | |
Kotelon syvyys | 30 mm | |
Kotelon korkeus | 176,5 mm | |
Nettopaino | 0,35 kg | |
Tuotetyyppi | Riippu-/nostinvaaka |
Tuotekoodi | 479430 15 | |
EAN / GTIN | 4045761027169 | |
Valmistajan numero | CH 15K20 |