Jousivaaka Macro Line 5 kg

Tuote nro.: 479420 5
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset

Lisää palvelu:

  • Palveluiden lisääminen on mahdollista vain JavaScriptin avulla. Käänny luottamuksellisesti yhteyshenkilösi puoleen.
  • 5,12 € /kpl
    Otettava huomioon:

    Huomaa: Fonttikoon luettavuus voi vaikuttaa merkkien lukumäärästä.

    Käsittelyaika noin 1-3 työpäivää
  • 65,09 € /kpl
pyynnöstä
Varastossa
10 kappaletta varastossa

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Enimmäispunnitusalue 5 kg
Jaotus 50 g
Asteikon pituus 140 mm
Kiinnitystapa koukku
Tuotetyyppi Jousivaaka

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 479420 5
EAN / GTIN 7612348800056

Kuvaus

Malli:

Tarkkuusvaa'at, joiden tarkkuus on ± 0,3 % kuorman painosta. Taarausalue enintään 20 % kapasiteetista. Mittausasento valittavissa vapaasti (paitsi nro 479410 - vain pystysuoraan). Nollaus ja 20 % taaraus säätöruuvilla. Ylä- ja alaripustus käännettävissä 360°.
Maksimiosoitin ja kädensija.

Toimituksen sisältö:

Sisältää muovikotelon ja käyttöohjeen.

Erikoistarvike:

Muunnossarja voimamittarille nro 479421.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Varaosat