{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Mittausalue | 0 kN - 40 kN | |
Näyttötarkkuus | 0,01 kN | |
Taustavalaistu näyttö | kyllä | |
virheraja | ±0,5 mittausalueen loppuarvosta ±1 merkki % | |
männän ⌀ | 45 mm | |
IP-suojausluokka | IP 65 | |
mittaustekniikka | digitaalinen | |
Voima-anturin korkeus | 30 mm | |
Voima-anturin ⌀ | 75 mm | |
Käyttölämpötila | −10 °C - 50 °C | |
Energiansyöttö | Paristokäyttöinen | |
Tuotenro, paristot/akut | 081561 LR6 | |
Tarkastustodistus | Valmistajan tarkastuspöytäkirja | |
Pakkaus | kestävä rasia | |
Tuotetyyppi | Voimanmittausrasia |
Tuotekoodi | 479131 0-40 | |
EAN / GTIN | 4067263130338 |