Puristusvoimanmittausrasia kolmileukaistukalle 0-75 kN

Tuote nro.: 479115 0-75
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Haluatko tilata useamman kuin yhden tuotteen? Nopeaan lisäämiseen
pyynnöstä
Saatavilla 2-3 viikossa
0 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Mittausalue (kN) Yksikköhinta sis. alv
  • Tarkastustodistus: Valmistajan tarkastuspöytäkirja
  • Pakkaus: kestävä rasia

Lisää ostoslistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Mittausalue 0 kN - 75 kN
asteikon jakoarvo 2 kN
virheraja ±1,6 mittausalueen loppuarvosta (± 2,5 laahausosoittimella) %
mittaustekniikka analoginen
Voima-anturin korkeus 57 mm
Voima-anturin ⌀ 90 mm
Käyttölämpötila −10 °C - 50 °C
Tarkastustodistus Valmistajan tarkastuspöytäkirja
Pakkaus kestävä rasia
Tuotetyyppi Voimanmittausrasia

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 479115 0-75
EAN / GTIN 2050001858832

Kuvaus

Malli:

Hydraulinen voima-anturi, suoraan liitetty paineenmittauslaite tilastollista ja näennäistilastollista voimanmittausta varten.
Kotelo ja mäntä jaloterästä, paineenmittauslaite puristettua messinkiä - maksimiosoitin. Suojattu vierasesineiltä ja roiskevedeltä (IP43).

Etu:

Jos laitetta käytetään määräysten mukaisesti, tiiviystakuu on 5 vuotta.

Käyttö:

Työkalujen rakentamisessa.
Soveltuu erityisesti käytettäväksi kolmileukaistukoissa.

Toimituksen sisältö:

Sisältää näyttöyksikön, kalibrointitodistuksen ja kuljetuslaukun.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin