Voimanmittausrasia 0-0,25 kN

Tuote nro.: 479100 0-0,25
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Saatavilla 3-4 viikossa
0 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Mittausalue (kN) Yksikköhinta sis. alv
  • IP-suojausluokka: IP 43
  • Tarkastustodistus: Valmistajan tarkastuspöytäkirja
  • Pakkaus: kestävä rasia

Lisää ostoslistalle

    Jaa tämä tuote

    tai kopioi tämä linkki

    Tuotetiedot

    Tekniset tiedot

    Mittausalue 0 kN - 0,25 kN
    asteikon jakoarvo 0,01 kN
    virheraja ±1,6 mittausalueen loppuarvosta (± 2,5 laahausosoittimella) %
    männän ⌀ 45 mm
    IP-suojausluokka IP 43
    Männän pinta 10 cm2
    mittaustekniikka analoginen
    Voima-anturin korkeus 30 mm
    Voima-anturin ⌀ 75 mm
    Käyttölämpötila −10 °C - 50 °C
    Tarkastustodistus Valmistajan tarkastuspöytäkirja
    Pakkaus kestävä rasia
    Tuotetyyppi Voimanmittausrasia

    Tunnistenumerot ja Luokitukset

    Tuotekoodi 479100 0-0,25
    EAN / GTIN 2050001056214

    Kuvaus

    Malli:

    Hydraulinen voima-anturi, suoraan liitetty paineenmittauslaite tilastollista ja näennäistilastollista voimanmittausta varten.
    Kotelo ja mäntä jaloterästä, paineenmittauslaite puristettua messinkiä - maksimiosoitin. Suojattu vierasesineiltä ja roiskevedeltä (IP43).
    3 × kiinnityskierre M5 rungon pohjassa.

    Etu:

    Jos laitetta käytetään määräysten mukaisesti, tiiviystakuu on 5 vuotta.

    Toiminto:

    IP43: Suojaus vesisuihkeelta 60 asteeseen saakka normaaliin käyttöasentoon verrattuna ja vierasosien ⌀ > 1 mm sisääntunkeutumista vastaan, mutta työkalut ja langat tulisi silti pitää loitolla.

    Käyttö:

    Työkalujen rakentamisessa.

    Toimituksen sisältö:

    Sisältää näyttöyksikön, kalibrointitodistuksen ja kuljetuslaukun.

    Ladattavat tiedostot & asiakirjat

    Palvelut & tuoteneuvojat

    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin