Manuaalinen koetusteline - pystysuuntainen 2000

Tuote nro.: 479029 2000
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Saatavilla 2-3 viikossa
0 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Tyyppi Yksikköhinta sis. alv

Lisää ostoslistalle

    Jaa tämä tuote

    tai kopioi tämä linkki

    Tuotetiedot

    Tekniset tiedot

    Sarja MTH-550
    Enimmäiskäyttöalue 2 000 N
    Käyttö Käsipyörä
    Syöttö (suurin iskunpituus) 100 mm
    Syöttö (per kierros) 0,76 mm
    Paino 10 kg
    Pituus 279 mm
    Leveys 203 mm
    Korkeus 799 mm
    Tuotetyyppi Koealusta
    Virtakytkin ei

    Tunnistenumerot ja Luokitukset

    Tuotekoodi 479029 2000
    EAN / GTIN 2050002071599

    Kuvaus

    Malli:

    • Tukeva koetusteline digitaaliselle käsikäyttöiselle dynamometrille.
    • Tarkka, lineaarinen mekaniikka, yksilöllisesti sijoitettavissa.
    Käsiversio suuren tarkastusvoiman hitaaseen voimanmuodostukseen.

    Käyttö:

    Yksinkertaisille, nopeudesta riippumattomille materiaali-, raaka-aine-, rakenneosa- ja komponenttitesteille laadunvalvonnassa tai tuotannossa.

    Toimituksen sisältö:

    Sisältää 4 kiinnitysruuvia dynamometreille ja käyttöohjeen.

    Erikoistarvike:

    Digitaaliset dynamometrit nro 479025479027 ja tarvikkeet nro 479033479039.

    Ladattavat tiedostot & asiakirjat

    Sopivat tuotteet

    Tarvikkeet

    Palvelut & tuoteneuvojat

    Lomakkeet

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Esitteitä

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Kampanjat

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin