{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Mittausalue | 1 N - 9 N | |
Näyttötarkkuus | 0,001 N | |
Tarkkuus | 0,1 % | |
Mittausarvomuisti | 99 | |
Liitäntä | Bluetooth®-liitäntä; USB-liitäntä.; RS232C-liitäntä. | |
Energiansyöttö | Akkukäyttöinen | |
Radiokäyttö | HID (Human Interface Device) | |
mittaustekniikka | digitaalinen | |
Pituus | 191 mm | |
Leveys | 84 mm | |
Korkeus | 42 mm | |
Tuotetyyppi | Dynamometri |
Tuotekoodi |
479027 10
Kopioi |
|
EAN / GTIN |
2050002070790
Kopioi |
|
Valmistaja/vastuuhenkilö | Metlogix GmbH, Gastager Feld 11, 83313 SIEGSDORF, Deutschland, www.metlogix.de |