Vetolujuuden mittauslaite FMT-W30, Mittausalue: 500N

Tuote nro.: 478998 500
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Individual prices for business customers after login.
pyynnöstä
Saatavilla 2-3 viikossa
0 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Mittausalue (N) Yksikköhinta sis. alv

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Mittausalue 500 N
Mittaussovittimen rakoleveys 0,5 / 0,8 / 1,0 / 1,3 / 1,5 / 2,0 / 2,5 / 3,0 / 3,5 / 4,0 / 5,0 / 6,0 mm
Näyttötarkkuus 0,5 N
Tarkkuus ±0,5 % (±1/2 numeromerkkiä)
Pituus 350 mm
Leveys 160 mm
Korkeus 75 mm
Tuotetyyppi Dynamometri

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 478998 500
EAN / GTIN 4260244681144
Valmistajan numero FMT-W30C5

Kuvaus

Malli:

  • Manuaalinen vipukäyttöinen vetolujuusmittalaite, jolla voidaan selvittää kaikkien juottamattomien (puristettujen) kaapeliliitäntöjen vetolujuus.
  • Tilaa säästävä, luistamaton ja luja pöytälaite, jossa on vahvistettu naarmuuntumaton pohjalevy.
  • Aina käyttövalmis, ei virransyöttöä.
  • Vaihdettava kiinnityssovitin, jonka 12 leveydestä löytyy sopiva kaikenkokoisille kaapeleille.

Käyttö:

Kaapeliliitäntöjen testaus IEC-, DIN-, EN-, BS-, UL-, SAE-, MIL- ja NASA-standardien mukaisesti.

Toimituksen sisältö:

Vetolujuuden mittauslaite, jossa mittaussovitin ja puristusvetolaite, USB-liitäntä ja käyttöohje.

Erikoistarvike:

Käytettävissä erilaisia vaihtosovittimia, arviointiohjelmisto FMT_W_Connect.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin