FMI-B50 digitaalinen tarkkuusdynamometri (USB), Mittausalue: 2500N

Tuote nro.: 478987 2500
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Haluatko tilata useamman kuin yhden tuotteen? Nopeaan lisäämiseen
pyynnöstä
Saatavilla 1-2 viikossa
0 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Mittausalue (N) Yksikköhinta sis. alv
  • Liitäntä: USB-liitäntä
  • IP-suojausluokka: IP 65

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Mittausalue 2 500 N
Näyttötarkkuus 1 N
virheraja ±0,15 maksimiarvo (±1 numeromerkki) %
Liitäntä USB-liitäntä
IP-suojausluokka IP 65
Energiansyöttö Verkkokäyttöinen
mittaustekniikka digitaalinen
Kiinnityskierre M10
Pituus 150 mm
Leveys 82 mm
Korkeus 29 mm
Tuotetyyppi Dynamometri

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 478987 2500
EAN / GTIN 4260244680895

Kuvaus

Malli:

  • Kestävät dynamometrit, kätevä alumiinipainevalukotelo, paine- ja vetovoimien mittaus 0,001 - 2500 N.
  • Ylikuormitussuoja 500 prosenttiin asti ja suojattu mittausakseli.
  • Asennuskierre lisäkahvoille.
  • Ohjaintapit varmistavat kohdistuksen testipenkkeihin.
  • Suuri mittausala tarkkoihin huippuarvomittauksiin murtumis- ja repeytymisvoimien mittausta varten.
  • Mittausarvojen tallennus tilastollisten ja raja-arvojen valvonnalla.
  • USB-liitäntä tietojen siirtämiseksi tietokoneelle.

Etu:

Tietojen arvointi ja testipenkin ohjaus yhdessä moottorisoitujen testipenkkien kanssa. Sisältää DAkkS-kalibrointitodistuksen.

Toiminto:

IP65: Suojaus kaikista suunnista tulevalta vesisuihkulta ja pölyn sisääntunkeutumiselta (pölytiivis) ja täydellinen kosketussuojaus.

Käyttö:

Paine- ja vetovoimien mittaus laadunvalvonnassa ja tuotannossa. Voidaan käyttää kannettavana mittauslaitteena myös ulkotiloissa ja testipenkeissä tai -laitteissa. Koteloon integroidut kiinnityskierteet mahdollistavat kiinnityksen testipenkkeihin tai lisäkahvojen asennuksen.

Toimituksen sisältö:

Dynamometri suojakotelossa, ruuvattavat lisävarusteet (tasapää, urapää, kartio, koukku) ja Quickstart-käyttöohje.
Ohjelmisto FMI-AnalyzePro+.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin