FMI-B30 Digitaalinen tarkkuusvoimamittari (USB) 100 N

Tuote nro.: 478985 100
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Haluatko tilata useamman kuin yhden tuotteen? Nopeaan lisäämiseen
pyynnöstä
Saatavilla 1-2 viikossa
0 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Mittausalue (N) Yksikköhinta sis. alv
  • Liitäntä: USB-liitäntä.
  • IP-suojausluokka: IP 40

Lisää ostoslistalle

    Jaa tämä tuote

    tai kopioi tämä linkki

    Tuotetiedot

    Tekniset tiedot

    Mittausalue 100 N
    Näyttötarkkuus 0,02 N
    virheraja ±0,15 maksimiarvo (±1 numeromerkki) %
    Liitäntä USB-liitäntä.
    IP-suojausluokka IP 40
    Energiansyöttö Akkukäyttöinen
    Sisältyvien akkujen lukumäärä 1
    Akkutyyppi Litiumioni
    mittaustekniikka digitaalinen
    Kiinnityskierre M6
    Pituus 150 mm
    Leveys 82 mm
    Korkeus 29 mm
    Tuotetyyppi Dynamometri

    Tunnistenumerot ja Luokitukset

    Tuotekoodi 478985 100
    EAN / GTIN 4260244680611

    Kuvaus

    Malli:

    • Kestävät dynamometrit, kätevä alumiinipainevalukotelo, paine- ja vetovoimien mittaus 0,001 - 2500 N.
    • Ylikuormitussuoja 500 prosenttiin saakka ja suojattu mittausakseli.
    • Asennuskierre lisäkahvoille.
    • Ohjaintapit varmistavat kohdistuksen testipenkkeihin.
    • Suuri mittausala tarkkoihin huippuarvomittauksiin murtumis- ja repeytymisvoimien mittausta varten.
    • Mittausarvojen tallennus tilastollisten ja raja-arvojen valvonnalla.
    • USB-liitäntä tietojen siirtämiseksi tietokoneelle.

    Etu:

    Käyttöaika jopa 150 h ilman verkkovirtaa uudelleen ladattavalla LiPo-akulla.
    Ohjelmisto mittaustietojen arvioimiseksi MsExcelissä. COM-Bridge-ohjelmisto mahdollistaa suoran tiedonsiirron mittalaitteesta Windows-PC-tietokoneelle.

    Toiminto:

    IP40: Suojaus vierasosien ⌀ > 1 mm, sisääntunkeutumista vastaan, mutta työkalut ja langat tulisi silti pitää loitolla, ja suojaus vedeltä puuttuu.

    Käyttö:

    Paine- ja vetovoimien mittaus laadunvalvonnassa ja tuotannossa. Voidaan käyttää kannettavana mobiililaitteena myös ulkotiloissa ja testipenkeissä tai -laitteissa. Kotelon integroidut kiinnityskierteet mahdollistavat sijoituksen testialustoihin tai lisäkahvojen asennuksen.

    Toimituksen sisältö:

    Voimamittari suojakotelossa, ruuvattavat lisävarusteet (tasapää, urapää, kartio, koukku) ja pikaohjeen.
    FMI-Connect -ohjelmisto.

    Ladattavat tiedostot & asiakirjat

    Palvelut & tuoteneuvojat

    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin