FMI-B30 Digitaalinen tarkkuusvoimamittari (USB) 1000 N

Tuote nro.: 478985 1000
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Haluatko tilata useamman kuin yhden tuotteen? Nopeaan lisäämiseen
pyynnöstä
Saatavilla 2-3 viikossa
0 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Mittausalue (N) Yksikköhinta sis. alv
  • Liitäntä: USB-liitäntä.
  • IP-suojausluokka: IP 65

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Mittausalue 1 000 N
Näyttötarkkuus 0,2 N
virheraja ±0,15 maksimiarvo (±1 numeromerkki) %
Liitäntä USB-liitäntä.
IP-suojausluokka IP 65
Energiansyöttö Akkukäyttöinen
Sisältyvien akkujen lukumäärä 1
Akkutyyppi Litiumioni
mittaustekniikka digitaalinen
Kiinnityskierre M6
Pituus 150 mm
Leveys 82 mm
Korkeus 29 mm
Tuotetyyppi Dynamometri

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 478985 1000
EAN / GTIN 4260244680635

Kuvaus

Malli:

  • Kestävät dynamometrit, kätevä alumiinipainevalukotelo, paine- ja vetovoimien mittaus 0,001 - 2500 N.
  • Ylikuormitussuoja 500 prosenttiin saakka ja suojattu mittausakseli.
  • Asennuskierre lisäkahvoille.
  • Ohjaintapit varmistavat kohdistuksen testipenkkeihin.
  • Suuri mittausala tarkkoihin huippuarvomittauksiin murtumis- ja repeytymisvoimien mittausta varten.
  • Mittausarvojen tallennus tilastollisten ja raja-arvojen valvonnalla.
  • USB-liitäntä tietojen siirtämiseksi tietokoneelle.

Etu:

Käyttöaika jopa 150 h ilman verkkovirtaa uudelleen ladattavalla LiPo-akulla.
Ohjelmisto mittaustietojen arvioimiseksi MsExcelissä. COM-Bridge-ohjelmisto mahdollistaa suoran tiedonsiirron mittalaitteesta Windows-PC-tietokoneelle.

Toiminto:

IP65: Suojaus kaikista suunnista tulevalta vesisuihkulta ja pölyn sisääntunkeutumiselta (pölytiivis) ja täydellinen kosketussuojaus.

Käyttö:

Paine- ja vetovoimien mittaus laadunvalvonnassa ja tuotannossa. Voidaan käyttää kannettavana mobiililaitteena myös ulkotiloissa ja testipenkeissä tai -laitteissa. Kotelon integroidut kiinnityskierteet mahdollistavat sijoituksen testialustoihin tai lisäkahvojen asennuksen.

Toimituksen sisältö:

Voimamittari suojakotelossa, ruuvattavat lisävarusteet (tasapää, urapää, kartio, koukku) ja pikaohjeen.
FMI-Connect -ohjelmisto.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin