{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Mittausalue | 2 500 N | |
Näyttötarkkuus | 1 N | |
IP-suojausluokka | IP 65 | |
Energiansyöttö | Akkukäyttöinen | |
Sisältyvien akkujen lukumäärä | 1 | |
Akkutyyppi | Litiumioni | |
mittaustekniikka | digitaalinen | |
Kiinnityskierre | M10 | |
Pituus | 150 mm | |
Leveys | 82 mm | |
Korkeus | 29 mm | |
Tuotetyyppi | Dynamometri |
Tuotekoodi | 478983 2500 | |
EAN / GTIN | 4260244680857 |