• Tuotetta ei voi tilata puuttuvien hintojen vuoksi.

Rakotulkkinauha, 150×2500 mm 0,01 mm

Tuote nro.: 478740 0,01

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Paksuus (mm) Yksikköhinta sis. alv

Lisää ostoslistalle

    Jaa tämä tuote

    tai kopioi tämä linkki

    Tuotetiedot

    Tekniset tiedot

    virheraja ±1,5 µm
    kalvonpituus 2 500 mm
    kalvonleveys 150 mm
    Raaka-aine Messinki
    Paksuus 0,01 mm
    Tuotetyyppi Kalvonauha

    Tunnistenumerot ja Luokitukset

    Tuotekoodi 478740 0,01
    EAN / GTIN 4067263102786
    Valmistajan numero 478740 0,01

    Kuvaus

    Malli:

    Tämä tarkkuusfolionauha säilytetään rullana muovikotelossa, josta sitä on helppo rullata auki ja ottaa tarvittava määrä. Kotelot suojaavat foliota lialta ja ne voi pinota päällekkäin, jolloin ne vievät vähemmän tilaa.
    Messinki − materiaalinro CuZn 37 (CW508L), kovavalssattu, kirkaspintainen.

    Käyttö:

    Työkalujen asentamiseen, laitteiden säätämiseen, toleranssien mukauttamiseen, kiinnittimien alle korkeuden säätämiseen, koneiden suuntaamiseen, muottien asentamiseen, laakerivälyksen säätämiseen, laitteiden sovittamiseen, leikkuuterien säätämiseen, työkappaleiden suuntaamiseen jne.

    Ladattavat tiedostot & asiakirjat

    Palvelut & tuoteneuvojat

    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin