{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
virheraja | ± 7 µm | |
Standardi | Tehdasnormi | |
Raaka-aine | hiiliteräs | |
Rullan pituus | 5 m | |
Rullan leveys | 50 mm | |
Paksuus | 0,3 mm | |
Tuotetyyppi | Rakotulkkinauha |
Tuotekoodi | 478525 0,3 | |
EAN / GTIN | 2050001054173 | |
Valmistajan numero | 420 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
||
---|---|---|---|
Rakotulkkinauharulla 50 mm×5 m, hiiliteräs, Paksuus: 0,3mm
pyynnöstä
Varastossa
178 kappaletta varastossa
|
pyynnöstä
Varastossa
231 kappaletta varastossa
|
pyynnöstä
Varastossa
86 kappaletta varastossa
|
|
Paksuus | 0,3 mm | 0,3 mm | 0,3 mm |
virheraja | ± 7 µm | ± 7 µm | ±7 µm |
Standardi | Tehdasnormi | Tehdasnormi | Tehdasnormi |
Rullan leveys | 50 mm | 12,7 mm | 12,7 mm |
Rullan pituus | 5 m | 5 m | 10 m |
Raaka-aine | hiiliteräs | hiiliteräs | hiiliteräs |
Tuotetyyppi | Rakotulkkinauha | Rakotulkkinauha | Rakotulkkinauha |