{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
virheraja | ±5 µm | |
Standardi | Tehdasnormi | |
Raaka-aine | hiiliteräs | |
Rullan pituus | 5 m | |
Rullan leveys | 6 mm | |
Paksuus | 0,15 mm | |
Tuotetyyppi | Rakotulkkinauha |
Tuotekoodi | 478515 0,15 | |
EAN / GTIN | 2050001054722 | |
Valmistajan numero | 215 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
||
---|---|---|---|
Rakotulkkinauharulla 6 mm×5 m, hiiliteräs, Paksuus: 0,15mm
pyynnöstä
Varastossa
41 kappaletta varastossa
|
pyynnöstä
Varastossa
253 kappaletta varastossa
|
pyynnöstä
Varastossa
28 kappaletta varastossa
|
|
Paksuus | 0,15 mm | 0,15 mm | 0,15 mm |
virheraja | ±5 µm | ± 5 µm | ±5 µm |
Standardi | Tehdasnormi | Tehdasnormi | Tehdasnormi |
Rullan leveys | 6 mm | 12,7 mm | 12,7 mm |
Rullan pituus | 5 m | 5 m | 10 m |
Raaka-aine | hiiliteräs | hiiliteräs | hiiliteräs |
Tuotetyyppi | Rakotulkkinauha | Rakotulkkinauha | Rakotulkkinauha |