{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
virheraja | ±4 µm | |
Standardi | Tehdasnormi | |
Toleranssi | T3 | |
Raaka-aine | hiiliteräs | |
Rullan pituus | 5 m | |
Rullan leveys | 12,7 mm | |
Paksuus | 0,07 mm | |
Tuotetyyppi | Rakotulkkinauha |
Tuotekoodi | 478450 0,07 | |
EAN / GTIN | 2050001054975 | |
Valmistajan numero | 109 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
|||
---|---|---|---|---|
Rakotulkkinauharulla 12,7 mm×5 m, hiiliteräs, Paksuus: 0,07mm
pyynnöstä
Varastossa
70 kappaletta varastossa
|
pyynnöstä
Varastossa
118 kappaletta varastossa
|
pyynnöstä
Varastossa
10 kappaletta varastossa
|
pyynnöstä
Varastossa
29 kappaletta varastossa
|
|
Paksuus | 0,07 mm | 0,07 mm | 0,07 mm | 0,07 mm |
virheraja | ±4 µm | ±4 µm | ±4 µm | ±4 µm |
Rullan leveys | 12,7 mm | 12,7 mm | 12,7 mm | 12,7 mm |
Rullan pituus | 5 m | 5 m | 10 m | 5 m |
Raaka-aine | hiiliteräs | hiiliteräs | hiiliteräs | ruostumaton |
Tuotetyyppi | Rakotulkkinauha | Rakotulkkinauha | Rakotulkkinauha | Rakotulkkinauha |
Toleranssi | T3 | T3 | T3 | T3 |