Rakotulkkinauhavalikoima Ruostumaton seinäpidike 0,01-0,25

Tuote nro.: 478445 0,01-0,25
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
28 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Tyyppi Yksikköhinta sis. alv
  • Standardi: Tehdasnormi
  • Materiaali: Jaloteräs, INOX

Lisää ostoslistalle

    Jaa tämä tuote

    tai kopioi tämä linkki

    Tuotetiedot

    Tekniset tiedot

    mukana rakotulkkipidin kyllä
    Standardi Tehdasnormi
    Raaka-aine Ruostumaton ja haponkestävä jaloteräs
    Materiaali Jaloteräs, INOX
    Pituus 330 mm
    Korkeus 110 mm
    Syvyys 100 mm
    mukana kiinnitystarvikkeet kyllä
    Tuotetyyppi Rakotulkkinauha

    Tunnistenumerot ja Luokitukset

    Tuotekoodi 478445 0,01-0,25
    EAN / GTIN 4045197924025
    Valmistajan numero 478445 0,01-0,25

    Kuvaus

    Malli:

    Metallisen seinäpitimen 15-osainen valikoima. Rakotulkkinauhat muovirasioissa.

    Sisältö:

    1 mittatulkkirulla nro 478507: 0,01 - 0,1 (0,01 nouseva)
    0,12; 0,15; 0,18; 0,20; 0,25

    Toimituksen sisältö:

    Sisältää kiinnitystarvikkeet ja rakotulkkipitimen, nro 478510 .

    Ladattavat tiedostot & asiakirjat

    Palvelut & tuoteneuvojat

    Lomakkeet

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Esitteitä

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Kampanjat

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin