Rakotulkki, terästä, T3, Liuskojen määrä: 13

Tuote nro.: 478100 13
Uusi tuote
Aseta hinta 13 kpl (0,58 € / 1 kpl)
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
854 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Liuskojen määrä Yksikköhinta sis. alv
  • Standardi: Tehdasnormi

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Tarkkuus T3
Standardi Tehdasnormi
Toleranssi T3
Liuskojen paksuudet 0,05−0,25 (0,05 nouseva) 0,3−1,0 (0,1 nouseva) mm
Liuskojen määrä 13
Terän pituus 100 mm
Raaka-aine teräs
Tuotetyyppi Rakotulkki

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 478100 13
EAN / GTIN 4045197207432
Valmistajan numero 478100 13

Kuvaus

Malli:

Jousikovat teräsliuskat, joissa on selkeä merkintä. Samanlevyiset teräsliuskat, jotka voi kääntää päällekkäin niittinivelen avulla. Kartiomaiset teräsliuskat. Niklattu suojus, lukittava
Teräksinen rakotulkki, hiottu, tarkkuus T3.
Rakotulkki.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin