{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Mittausalue | 3 mm - 12 mm | |
Malli | 12 tulkkia renkaassa | |
0,5 mm:n porrastus | 3 mm - 7 mm | |
1,0 mm:n porrastus | 7 mm - 12 mm | |
Käyttö | suorakulmaisiin hitsaussaumoihin | |
tulkkien lukumäärä | 12 | |
Tuotetyyppi | Hitsaussaumatulkki |
Tuotekoodi | 477700 | |
EAN / GTIN | 4045197207418 | |
Valmistajan numero | 477700 |