{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Tuotenro, paristot/akut | 081561 6LR61 | |
Mittausalue | 32 dB(A) - 130 dB(A) | |
virheraja | ± 1,0 dB(A) | |
Valmistajamerkintä | 815 | |
Energiansyöttö | Paristokäyttöinen | |
Sisältyvien paristojen lukumäärä | 1 | |
Pituus | 255 mm | |
Leveys | 55 mm | |
Korkeus | 43 mm | |
Paino | 195 g | |
Tuotetyyppi | Melutasomittarit |
Tuotekoodi | 474300 815 | |
EAN / GTIN | 4029547001864 | |
Valmistajan numero | 0563 8155 |