Ilman- ja infrapunalämpömittari, Tyyppi: 810

Tuote nro.: 474260 810
Hinta per 1 kpl
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Yksilölliset hinnat yritysasiakkaille sisäänkirjautumisen jälkeen.

Lisää palvelu:

  • Palveluiden lisääminen on mahdollista vain JavaScriptin avulla. Käänny luottamuksellisesti yhteyshenkilösi puoleen.
  • 5,32 € /kpl
    Otettava huomioon:

    Huomaa: Fonttikoon luettavuus voi vaikuttaa merkkien lukumäärästä.

    Käsittelyaika noin 1-3 työpäivää
  • 91,77 € /kpl
  • 277,15 € /kpl
  • 139,15 € /kpl
pyynnöstä
Varastossa
24 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Tyyppi Yksikköhinta sis. alv

Saatavuus

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Tuotenro, paristot/akut 081561 LR3
Mittausalue, ilma −10 °C - 50 °C
Mittausalue, infrapuna −30 °C - 300 °C
Virheraja, infrapuna ± 2 °C
Virheraja, ilma ± 0,5 °C
Energiansyöttö Paristokäyttöinen
Sisältyvien paristojen lukumäärä 2
Optiikka 6 : 1
Pituus 119 mm
Leveys 46 mm
Korkeus 25 mm
Tuotetyyppi Lämpömittari

Tunnistaminen ja luokittelu

Tuotekoodi 474260 810
EAN / GTIN 4029547008320
Valmistajan numero 0560 0810
Valmistaja Testo SE & Co. KGaA, Celciusstraße 2, 79822 TITISEE-NEUSTADT, Deutschland, www.testo.de

Kuvaus

Malli:

Kätevä, helppokäyttöinen laite laadukkailla, pitkäkestoisilla sensoreilla. Pitotoiminto, Min.- / Max.-muisti ja valaistu näyttö mittausarvojen helpompaa lukemista varten.

Toimituksen sisältö:

Mukana tarkastuspöytäkirja, suojus, vyölaukku ja 2 paristoa nro 081561 koko LR3.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin