• Hoffmann on suljettuna maanantaina 9/6 helluntain vuoksi, ei toimituksia sinä päivänä

Smart Probe -ilmastointisetti

Tuote nro.: 474195
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
Yksikköhinta sis. alv

Saatavuus

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Paino 692 g
Tuotenro, paristot/akut 081561 LR3
Pituus 270 mm
Leveys 190 mm
Korkeus 60 mm
Energiansyöttö Paristokäyttöinen
Sisältyvien paristojen lukumäärä 3
Tuotetyyppi Ilmastointimittauslaite

Tunnistaminen ja luokittelu

Tuotekoodi 474195
Kopioi
EAN / GTIN 4029547022463
Kopioi
Valmistajan numero 0563 0003 10
Kopioi
Valmistaja/vastuuhenkilö Testo SE & Co. KGaA, Celciusstraße 2, 79822 TITISEE-NEUSTADT, Deutschland, www.testo.de

Kuvaus

Malli:

Kompaktit ja älypuhelimelle optimoidut mittauslaitteet. Kaikki mittaustiedot lähetetään suoraan maksuttomaan teston Smart Probes -sovellukseen (järjestelmän vaatimukset: iOS 8.3 tai Android 4.3 tai uudempi / Bluetooth 4.0) ja ne voidaan lukea mobiililaitteella, tulostaa ja lähettää suoraan sähköpostitse.
  • Näytölle saa näkyviin jopa 6 Smart Probe -laitetta yhtä aikaa.
  • Voit lukea mittausarvot helposti ja langattomasti mobiililaitteella.
  • Mittausarvojen muutokset esitetään kaaviona tai taulukkona.
  • Mittaustuloksia voidaan täydentää valokuvilla.

Helppo mittauslaite ilmavirran nopeuden, ilmankosteuden, tilavuusvirtojen ja lämpötilojen mittaukseen. Soveltuu erityisen hyvin ilmastointilaitteiden ja -järjestelmien huoltoon.

Toimituksen sisältö:

  • Sisältää 1 Smart Case -kotelon
  • 1 Testo infrapunalämpömittari nro 474182 koko 805i
  • 1 Testo lämpötila- ja kosteusmittalaite nro 474184 koko 605i
  • 1 Testo lämpötila- ja virtausmittari nro 474186 koko 405i
  • 1 Testo lämpötila- ja virtausmittari nro 474186 koko 410i

Ohje:

Muita Smart Probe -laitteita (lämpömittari, pihti-lämpömittari, paine-eromittari ja korkeapainemittari) tilauksesta.