Lämpötila- ja virtausmittari 410I

Tuote nro.: 474186 410I
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
4 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Tyyppi Yksikköhinta sis. alv

Lisää ostoslistalle

    Jaa tämä tuote

    tai kopioi tämä linkki

    Tuotetiedot

    Tekniset tiedot

    Energiansyöttö Paristokäyttöinen
    Mittausalue - lämpötila −20 °C - 60 °C
    Sisältyvien paristojen lukumäärä 4
    Tuotenro, paristot/akut 081561 LR3
    ilmavirran nopeuden mittausalue 0,4 m/s - 30 m/s
    Pituus 154 mm
    Leveys 43 mm
    Korkeus 21 mm
    Tuotetyyppi Lämpötila- ja virtausmittari

    Tunnistenumerot ja Luokitukset

    Tuotekoodi 474186 410I
    EAN / GTIN 4029547014277
    Valmistajan numero 0560 1410

    Kuvaus

    Malli:

    Kompaktit ja älypuhelimelle optimoidut mittauslaitteet. Kaikki mittaustiedot lähetetään suoraan maksuttomaan teston Smart Probes -sovellukseen (järjestelmän vaatimukset: iOS 8.3 tai Android 4.3 tai uudempi / Bluetooth 4.0) ja ne voidaan lukea mobiililaitteella, tulostaa ja lähettää suoraan sähköpostitse.
    • Näytölle saa näkyviin jopa 6 Smart Probe -laitetta yhtä aikaa.
    • Voit lukea mittausarvot helposti ja langattomasti mobiililaitteella.
    • Mittausarvojen muutokset esitetään kaaviona tai taulukkona.
    • Mittaustuloksia voidaan täydentää valokuvilla.

    Lämpöanemometri, jota voi käyttää älypuhelimella.
    Useampien ulostulojen tilavuusvirran esitys laitteiden säätöä varten. Ulostulon parametrit helppo säätää (mitat ja geometria).

    Toimituksen sisältö:

    Sisältää 4 paristoa nro 081561, koko LR3 sekä kalibrointitodistuksen.

    Ohje:

    Muita Smart Probe -laitteita (lämpömittari, pihti-lämpömittari, paine-eromittari ja korkeapainemittari) tilauksesta.