Ilmastointimittauslaite Kosteus- ja lämpötilasetti, Tyyppi: FT

Tuote nro.: 474164 FT
Price per 1 kpl
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Yksilölliset hinnat yritysasiakkaille sisäänkirjautumisen jälkeen.
pyynnöstä
Saatavilla 2-3 viikossa
0 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Tyyppi Yksikköhinta sis. alv

Saatavuus

  • IP-suojausluokka: IP 54
  • Liitäntä: Bluetooth®-liitäntä; USB-liitäntä.

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Mittausalue - lämpötila −20 °C - 70 °C
Mittausalue, suhteellinen kosteus 0 % - 100 %
Tarkkuus lämpötila ± 0,5 °C
Virheraja, suhteellinen kosteus ± 2 %
Energiansyöttö Paristokäyttöinen
Sisältyvien paristojen lukumäärä 3
Paristotyyppi Mignon, AA
IP-suojausluokka IP 54
Liitäntä Bluetooth®-liitäntä; USB-liitäntä.
Tuotetyyppi Kosteus- ja lämpöanturi

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 474164 FT
EAN / GTIN 4029547019395
Valmistajan numero 0563 4404
Manufacturer Testo SE & Co. KGaA, Celciusstraße 2, 79822 TITISEE-NEUSTADT, Deutschland, www.testo.de

Kuvaus

Malli:

Ilmastointimittauslaite Testo 440 ja kosteus- ja lämpötila-anturi kosteuden ja lämpötilan mittaukseen varasto-, kylmiö- ja työtiloissa ja ilmastointikanavissa.

Toiminto:

IP54: Suojaus kaikista suunnista tulevalta roiskevedeltä ja pölyn kerääntymiseltä sisällä (pölysuojattu) ja täydellinen kosketussuojaus.

Toimituksen sisältö:

Ilmastointimittauslaite Testo 440, nro 474141 koko 440, 3× Mignon-paristo, tyyppi AA, USB-kaapeli, kosteus- ja lämpötila-anturi nro 474148 koko FT, salkku nro 474161 koko K ja kalibrointipöytäkirja.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin