{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Mittausalue | 0 ppm - 10 000 ppm | |
Virheraja | ±(50 ppm + 3 % mittausarvosta) (0 - 5000 ppm); ±(100 ppm + 5 % mittausarvosta) (5001 - 10000 ppm) | |
Näyttötarkkuus | 1 ppm | |
IP-suojausluokka | IP 54 | |
Mittausalue - lämpötila | 0 °C - 50 °C | |
Tarkkuus lämpötila | ±0,5 °C | |
Liukenemislämpötila (0 − 50°C) | 0,1 °C | |
Mittausalue, suhteellinen kosteus | 5 % - 95 % | |
Virheraja, suhteellinen kosteus | ±3 % rF (10 - 35 % rF); ±2 % rF (35 - 65 % rF); ±3% rF (65 - 90% rF); ±3 % rF (muu mittausalue); ±0,06 % rF/K (0 - + 50 °C) | |
Tarkkuus, kosteus | 0,1 % | |
Mittausalue paine | 700 hPa - 1 100 hPa | |
Virheraja, absoluuttinen paine | ±3 hPa | |
Resoluutio, absoluuttinen paine | 0,1 hPa | |
Pituus | 295 mm | |
Leveys | 50 mm | |
Korkeus | 40 mm | |
Käyttölämpötila | −5 °C - 50 °C | |
Anturin pituus | 130 mm | |
Anturin ⌀ | 30 mm | |
Säilytyslämpötila | -20 - +60 °C °C | |
Paino | 195 g | |
Kantama | 20 m | |
Pariston kestoikä | 21,5 h | |
Liitäntä | USB-liitäntä.; Bluetooth-liitäntä | |
Tuotetyyppi | 050 CO2-anturi |
Tuotekoodi | 474157 CO2 | |
EAN / GTIN | 4029547019074 | |
Valmistajan numero | 0632 1551 |