Virtausanturi HD

Tuote nro.: 474152 HD
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Saatavilla 2-3 viikossa
0 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Tyyppi Yksikköhinta sis. alv
  • IP-suojausluokka: IP 54

Lisää ostoslistalle

    Jaa tämä tuote

    tai kopioi tämä linkki

    Tuotetiedot

    Tekniset tiedot

    Mittausalue 0 m/s - 30 m/s
    Virheraja (m/s + % mittausarvosta) ±0,03 + 4 % (0 - 20 m/s) ±0,5 + 5 % (20,01 - 30 m/s)
    Energiansyöttö Verkkokäyttöinen
    Käyttölämpötila −20 °C - 70 °C
    IP-suojausluokka IP 54
    Tuotetyyppi Virtausanturi

    Tunnistenumerot ja Luokitukset

    Tuotekoodi 474152 HD
    EAN / GTIN 4029547018848
    Valmistajan numero 0635 1032

    Kuvaus

    Malli:

    Kuumalankamittausanturi (⌀ anturin pää 9 mm) pienemmille ilmavirroille, 30 m/s saakka. Teleskoopin kanssa 850 mm:n saakka. Sis. lämpöanturin.

    Toiminto:

    IP54: Suojaus kaikista suunnista tulevalta roiskevedeltä ja pölyn kerääntymiseltä sisällä (pölysuojattu) ja täydellinen kosketussuojaus.

    Ladattavat tiedostot & asiakirjat

    Palvelut & tuoteneuvojat

    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin