{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
kat. Nr.:
Mittausalue | 0,6 m/s - 50 m/s | |
Virheraja (m/s + % mittausarvosta) | ±0,2 + 1 % (0,6 - 40 m/s) ±0,2 + 2 % (40,1 - 50 m/s) | |
Energiansyöttö | Verkkokäyttöinen | |
Käyttölämpötila | −10 °C - 70 °C | |
IP-suojausluokka | IP 54 | |
Tuotetyyppi | Virtausanturi |
Tuotekoodi |
474152 FR
Kopioi |
|
EAN / GTIN |
4029547018916
Kopioi |
|
Valmistajan numero |
0635 9532
Kopioi |
|
Valmistaja/vastuuhenkilö | Testo SE & Co. KGaA, Celciusstraße 2, 79822 TITISEE-NEUSTADT, Deutschland, www.testo.de |