Taipuisa lämpöpari, lasikuitua tyyppi K 1500 mm

Tuote nro.: 474150 1500
(25,30 € / 1 Metre)
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset

Lisää palvelu:

  • Palveluiden lisääminen on mahdollista vain JavaScriptin avulla. Käänny luottamuksellisesti yhteyshenkilösi puoleen.
  • 5,32 € /kpl
    Otettava huomioon:

    Huomaa: Fonttikoon luettavuus voi vaikuttaa merkkien lukumäärästä.

    Käsittelyaika noin 1-3 työpäivää
  • 112,01 € /kpl
  • 124,20 € /kpl
pyynnöstä
Varastossa
26 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Pituus (mm) Yksikköhinta sis. alv

Lisää ostoslistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Mittausalue −50 °C - 400 °C
virheraja Luokka 2
Energiansyöttö Verkkokäyttöinen
Reaktioaika t99 5 s
Pituus 1 500 mm
Tuotetyyppi Lämpötila-anturi

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 474150 1500
EAN / GTIN 4029547004469
Valmistajan numero 0602 0645

Kuvaus

Ohje:

Lisää lämpötila-antureita saatavissa haluttaessa.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin