Kosteus- ja lämpötila-anturi, Bluetooth-yhteys FT

Tuote nro.: 474148 FT
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset

Lisää palvelu:

  • Palveluiden lisääminen on mahdollista vain JavaScriptin avulla. Käänny luottamuksellisesti yhteyshenkilösi puoleen.
  • 133,98 € /kpl
  • 120,75 € /kpl
pyynnöstä
Saatavilla 2-3 viikossa
0 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Tyyppi Yksikköhinta sis. alv
  • IP-suojausluokka: IP 54
  • Liitäntä: Bluetooth-liitäntä

Lisää ostoslistalle

    Jaa tämä tuote

    tai kopioi tämä linkki

    Tuotetiedot

    Tekniset tiedot

    Mittausalue - lämpötila −20 °C - 70 °C
    Mittausalue, suhteellinen kosteus 0 % - 100 %
    Tarkkuus lämpötila ± 0,5 °C
    Virheraja, suhteellinen kosteus ± 2 %
    IP-suojausluokka IP 54
    Liitäntä Bluetooth-liitäntä
    Tuotetyyppi Kosteus- ja lämpöanturi

    Tunnistenumerot ja Luokitukset

    Tuotekoodi 474148 FT
    EAN / GTIN 4029547019036
    Valmistajan numero 0636 9731

    Kuvaus

    Toiminto:

    IP54: Suojaus kaikista suunnista tulevalta roiskevedeltä ja pölyn kerääntymiseltä sisällä (pölysuojattu) ja täydellinen kosketussuojaus.

    Ladattavat tiedostot & asiakirjat

    Palvelut & tuoteneuvojat

    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin